曜日別特売

HDM30-522GB HDMIケーブル ゴールド [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

HDM30-522GB HDMIケーブル  ゴールド [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] - ホーリック

1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送
4K/60p対応
滑らかで丈夫なコットンメッシュケーブル
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
かわいい結束バンド付き

付属品ケーブル結束用オリジナルバンド(1本)ゴールドケーブル長(m)3コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.6×11.0×38最大解像度4K/60p保証期間1年間ケーブル径(Φmm)6.2ケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応変換タイプオス-オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48430289HDM30522GB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする