SMART TABLE(スマートテーブル) LOOZER(ルーザー) BLACK STB135 [約46cm /2ドア /引き出しタイプ /135L /2021年]
超近代的ステンレス鋼のデザインで、どんな
リビングルームにもぴったりフィット。
これまでには無いスマートテーブルは、Bluetoothスピーカー、
ワイヤレス充電機能、USBポート、ドリンククーラーを備えた
多機能型のテーブルです。
質量(kg)約57.4
色BLACK
容量(L)冷蔵庫:135(左 70/右 65)
機能タッチパネル操作
充電方式ワイヤレス充電 1台
庫内温度(℃)左 3~8/ 右 6~12
年間消費電力量(kWh/年)138.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)129.5×46×70.5
USBポート:5V=1.5A Type-A×2 Type-Cx×1
内容量1個