液晶テレビ REGZA(レグザ) 50Z570L [50V型 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応 /Bluetooth対応]

液晶テレビ REGZA(レグザ)  50Z570L [50V型 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応 /Bluetooth対応] REGZA

高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン
倍速パネルで高精細な映像世界へ
新開発 直下型倍速パネル
高画質
健康的で自然な質感の人肌を再現
美肌フェイストーンZRⅡ
高音質
クリアな高音から重低音まで、立体的で迫力のあるサウンド
重低音立体音響システム
詳しく見る
オーディオキャリブレーション_レグザ
高音質
部屋の環境に適したサウンドを自動で設定
オーディオキャリブレーション
録画・再生
見たいドラマやアニメもすぐに見つかる
新 ざんまいスマートアクセス
スマート機能
今話題のさまざまなネット動画が楽しめる
ネット動画
高速のレスポンスでゲームをより快適に。
ゲームを楽しむなら、断然レグザ!
瞬速ゲームモード
無駄を削ぎ落したミニマルデザイン

端子の種類HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:4(eARC/ARC )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応):3840×2160:120P/60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能:4K120P、VRR、eARC、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子:2(録画専用×1/汎用×1)、ヘッドホン端子:1 画面サイズ50V パネル4K 画面寸法(mm)幅×高さ/対角:1096×616/1257 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48431165 50Z570L
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする