4K8K対応 3mアンテナケーブル(4C)[L型プラグ-ストレートプラグ] NA4GLS3B

4K8K対応 3mアンテナケーブル(4C)[L型プラグ-ストレートプラグ] NA4GLS3B 日本アンテナ

4K・8K放送(3224MHz)対応
4K・8K放送(3224MHz)対応のハイパフォーマンステレビ接続ケーブルです。
2重シールド構造
妨害電波や周辺機器のノイズを遮断し、安定したテレビ信号を伝送します。
L型プッシュプラグ・ストレートプッシュプラグ
ケーブルが接続しやすく抜けにくい、密着性抜群の内バネ構造を採用しました。

適合新4K8K衛星放送、地上デジタル放送(UHF)、110℃Sデジタル、BSデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ 規格4C ケーブル長(m)3 プラグL型プッシュプラグ×ストレートプッシュプラグ メッキ金めっき 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48431217 NA4GLS3B
3,040
2,398
2,638 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする