TM3004 超強力耐震マット 透明 IB Dragon
IB Dragon(R)は制振性能、衝撃吸収性能に秀でた高分子素材のゲル状シートです。
カネカの樹脂開発技術と龍田化学のシーティング技術が融合した、日本発のイソブチレン系ゲル状シートです。
優れた制振性能と衝撃吸収性能に加えて、強い自己粘着性があり、制振ダンパーや転倒防止マットなど用途例が広がっています。
優れた制振性能 振動エネルギーの効率的な吸収
強い自己粘着性 接着剤未使用のため、糊残り無し
非移行性 相手材への成分移行が少ない
無色透明
水洗いにより粘着性再現
用途
戸建用制振ダンパー
家具やOA機器の転倒防止マット
半導体を初めとした中・小型産業機械向けの耐震マットとして(専用の金具を併用)
種別耐震マット
厚さ(mm)1.0~6.0
寸法(mm)30×30~300×300
硬度(HsC)30
引張強度(MPa)1.4
粘着力(N/25mm)80
引裂強度(N/mm)8.3
内容量1個
家具やOA機器の転倒防止マット
半導体を初めとした中・小型産業機械向けの耐震マットとして(専用の金具を併用)