TM3009 超強力耐震マット 透明 IB Dragon

TM3009 超強力耐震マット 透明 IB Dragon 龍田化学

IB Dragon(R)は制振性能、衝撃吸収性能に秀でた高分子素材のゲル状シートです。
カネカの樹脂開発技術と龍田化学のシーティング技術が融合した、日本発のイソブチレン系ゲル状シートです。
優れた制振性能と衝撃吸収性能に加えて、強い自己粘着性があり、制振ダンパーや転倒防止マットなど用途例が広がっています。
優れた制振性能 振動エネルギーの効率的な吸収
強い自己粘着性 接着剤未使用のため、糊残り無し
非移行性 相手材への成分移行が少ない
無色透明
水洗いにより粘着性再現

用途
戸建用制振ダンパー
家具やOA機器の転倒防止マット
半導体を初めとした中・小型産業機械向けの耐震マットとして(専用の金具を併用)
種別耐震マット 厚さ(mm)1.0~6.0 硬度(HsC)30 引張強度(MPa)1.4 粘着力(N/25mm)80 引裂強度(N/mm)8.3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48431314 TM3009
1,000
990
1,089 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする