DAIWA(ダイワ)
20 トーナメント磯 AGS
粘りを受け継ぎ、強さで越えていく
元径(mm)
18.1
継数(本)
5
カーボン含有率(%)
98
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
先径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48513564
1-53・R
1-53・R
5.3
115
1-3
0.75
¥
89,980
¥98,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513580
1.25-50・R
1.25-50・R
5
110
1-4
0.75
¥
89,980
¥98,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513589
1.25-53・R
1.25-53・R
5.3
115
1-4
0.75
¥
89,980
¥98,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513598
1.5-50・R
1.5-50・R
5
110
1.5-4
0.75
¥
90,980
¥100,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513607
1.5-53・R
1.5-53・R
5.3
115
1.5-4
0.75
¥
89,980
¥98,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513616
1.75-50・R
1.75-50・R
5
110
1.5-5
0.75
¥
89,980
¥98,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513625
1.75-53・R
1.75-53・R
5.3
116
1.5-5
0.75
¥
89,980
¥98,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513634
2-50・R
2-50・R
5
110
2-6
0.8
¥
89,980
¥98,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513650
2-53・R
2-53・R
5.3
117
2-6
0.8
¥
89,980
¥98,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513659
競技1.25-51SMT・R
競技1.25-51SMT・R
5.1
118
1-4
0.6
¥
98,980
¥108,878
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48513668
競技1.5-51SMT・R
競技1.5-51SMT・R
5.1
118
1.5-4
0.6
¥
99,980
¥109,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800