DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
20 トーナメント磯 AGS
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
競技1.25-51SMT・R
注文コード
48513659
品番
競技1.25-51SMT・R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
この商品は
種別
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
粘りを受け継ぎ、強さで越えていく
種別
競技1.25-51SMT・R
全長(m)
5.1
元径(mm)
18.1
継数(本)
5
仕舞(cm)
118
錘負荷(号)
1-4
先径(mm)
0.6
標準自重(g)
200
適合ライン(lb)
ナイロン:1-3
カーボン含有率(%)
98
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800