DAIWA(ダイワ)
バトルゲーム ブッコミゲーム T
未知なる大物との出会いを現実のものとし、ブッコミ釣りで狙う専用ロッド。
全長(m)
4.8
継数(本)
5
仕舞(cm)
113
カーボン含有率(%)
99
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
自重(g)
元径(mm)
錘負荷(号)
先径(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48515619
MH-480
MH-480
505
27.7
20-40
2.4
¥
36,980
¥40,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48515628
H-480
H-480
525
28.7
25-50
2.6
¥
37,880
¥41,668
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48515637
XH-480
XH-480
525
28.7
30-60
2.6
¥
39,980
¥43,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800