共通
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
バトルゲーム ブッコミゲーム T
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
種別
H-480
H-480
¥44,980
XH-480
¥47,980
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48515628
品番
H-480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
未知なる大物との出会いを現実のものとし、ブッコミ釣りで狙う専用ロッド。
種別
H-480
自重(g)
525
元径(mm)
28.7
錘負荷(号)
25-50
先径(mm)
2.6
全長(m)
4.8
継数(本)
5
仕舞(cm)
113
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800