曜日別特売

アナリスター キス

アナリスター キス - DAIWA(ダイワ)アナリスター キス - DAIWA(ダイワ)

自重以上に持ち重り感にこだわり設計された軽量ブランクスは持った瞬間、そのポテンシャルの高さと圧倒的なコストパフォーマンスを感じさせる。Sは食わせやすさ、Mは操作性を追求。

付属品ロッドベルト全長(m)1.80継数(本)2仕舞(cm)94内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
自重(g)
元径(mm)
錘負荷(号)
先径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48515944S-180・YS-180・Y717.95~200.7
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48515960M-180・YM-180・Y748.48~250.8
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする