共通
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
アナリスター キス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
種別
S-180・Y
注文コード
48515944
品番
S-180・Y
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
自重以上に持ち重り感にこだわり設計された軽量ブランクスは持った瞬間、そのポテンシャルの高さと圧倒的なコストパフォーマンスを感じさせる。Sは食わせやすさ、Mは操作性を追求。
付属品
ロッドベルト
種別
S-180・Y
全長(m)
1.80
自重(g)
71
元径(mm)
7.9
継数(本)
2
仕舞(cm)
94
錘負荷(号)
5~20
先径(mm)
0.7
カーボン含有率(%)
97
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800