曜日別特売

月下美人 MX MB

月下美人 MX MB - DAIWA(ダイワ)月下美人 MX MB - DAIWA(ダイワ)

小さい体で大海原を生き抜くメバル・アジも然り。状況がマッチしないとなかなか口を使わない。そんな疑い深いハンターと知恵比べをするのにふさわしい月下美人MXのモバイルモデル。持ち運びに便利な5ピースながら、調子にとことんこだわって設計。ネジレに強く、シャープで軽量なブランクを搭載する本格仕様。ルアーの繊細な操作を行いやすく、ラインを通して伝わってくる僅かな振動も感知しやすい。小継ぎといって侮るなかれ。

付属品専用バッグ、竿袋継数(本)5カーボン含有率(%)93内容量1本
注意
※先径は、竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4852115876ML-T-576ML-T-52.297710.952
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月上旬
4852114972UL-S-572UL-S-52.18709.949
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする