曜日別特売

アウトレイジ

アウトレイジ - DAIWA(ダイワ)アウトレイジ - DAIWA(ダイワ)アウトレイジ - DAIWA(ダイワ)アウトレイジ - DAIWA(ダイワ)アウトレイジ - DAIWA(ダイワ)アウトレイジ - DAIWA(ダイワ)アウトレイジ - DAIWA(ダイワ)アウトレイジ - DAIWA(ダイワ)

上位モデルのSALTIGAの設計思想を引き継いたハイスタンダードジギングモデル。各モデルとも適合ジグをしっかりと動かせることが出来つつ張りを抑え、ファイト時の体力負担を軽減しながらもリフト力を残したベストなバランスに設計。軽量エアセンサーシートの採用により大幅な軽量化も実現し長時間のジャークでも疲れ知らず。また強度、調子を重視したワンピース仕様への拘りなど、上位モデルに匹敵するポテンシャルを誇るモデルが完成。

内容量1本
注意
※本製品のキャスティングモデル(Cモデル)のリールシートサイズはDPS18~20です。適合リールサイズは「20SALTIGA~20000」となり、「10及び15SALTIGA6500~、12及び16CATALINA6500~」は装着不可となりますので、ご注意願います。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48523294J63S-3J63S-31.911659.41
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523310J61S-4J61S-41.851769.91
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523319J61S-5J61S-51.8518010.41
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523398C82-6C82-62.4937117.82
オープン
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523407C82-8C82-82.4938019.92
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523416LC73-2LC73-22.2117513.92
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523425LC76-2LC76-22.2918014.42
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523434LC70-2.5LC70-2.52.1317513.92
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48523285J63S-2.5J63S-2.51.911578.91
取扱い終了
48523328J62B-2.5J62B-2.51.881868.91
取扱い終了
48523337J62B-3J62B-31.881959.41
取扱い終了
48523346J60B-4J60B-41.832009.91
取扱い終了
48523355C76-2C76-22.2921514.92
取扱い終了
48523364C79-3C79-32.3623015.42
取扱い終了
48523380C82-4C82-42.4926516.42
取扱い終了
48523389C82-5C82-52.4934217.42
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする