曜日別特売
C79-3 アウトレイジ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48523364

 

C79-3 アウトレイジ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48523364
C79-3 アウトレイジ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48523364

アウトレイジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本種別C79-3注文コード48523364品番C79-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,640

上位モデルのSALTIGAの設計思想を引き継いたハイスタンダードジギングモデル。各モデルとも適合ジグをしっかりと動かせることが出来つつ張りを抑え、ファイト時の体力負担を軽減しながらもリフト力を残したベストなバランスに設計。軽量エアセンサーシートの採用により大幅な軽量化も実現し長時間のジャークでも疲れ知らず。また強度、調子を重視したワンピース仕様への拘りなど、上位モデルに匹敵するポテンシャルを誇るモデルが完成。

種別C79-3全長(m)2.36自重(g)230元径(mm)15.4継数(本)2仕舞(cm)178先径(mm)2.3適合ルアー質量(g)MAX60、ジグ:-適合ライン(号)PE:MAX3カーボン含有率(%)93
注意
※本製品のキャスティングモデル(Cモデル)のリールシートサイズはDPS18~20です。適合リールサイズは「20SALTIGA~20000」となり、「10及び15SALTIGA6500~、12及び16CATALINA6500~」は装着不可となりますので、ご注意願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする