水中花エアバルブキャップ

水中花エアバルブキャップ - JET INOUE(ジェットイノウエ)水中花エアバルブキャップ - JET INOUE(ジェットイノウエ)水中花エアバルブキャップ - JET INOUE(ジェットイノウエ)水中花エアバルブキャップ - JET INOUE(ジェットイノウエ)水中花エアバルブキャップ - JET INOUE(ジェットイノウエ)水中花エアバルブキャップ - JET INOUE(ジェットイノウエ)水中花エアバルブキャップ - JET INOUE(ジェットイノウエ)水中花エアバルブキャップ - JET INOUE(ジェットイノウエ)

ホイールのエアーバルブに取付けるオシャレなバルブキャップ!
工具いらずの簡単取付!
レトロチックな水中花が足元を華やかに彩ります!!

用途外装パーツ寸法(Φmm)挿し込み穴:約7上径×下径×高さH(mm)約18×約15×約42穴深さ(mm)約12内容量1個
注意
※毎走行前にネジ等に緩みがないかを必ず点検の上、ご使用下さい。
※使用中に異常を感じた場合、直ちに仕様を中止し、取り外して下さい。
※自動車関連法に抵触しないようご注意下さい。
※本製品の改造等は危険ですので絶対にお止めください。
※取り外した純正キャップは大切に保管して下さい誤った仕様に於ける事故、故障等につきましてメーカーでは一切の責任を負いかねます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48444779500515ブルー
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48444788500516グリーン
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
48444797500517レッド
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする