コードレスヘッジトリマー
確実に枝を挟み込むクイックカット機構で一回でスムーズな刈込みが可能です。切断対象が切り落とせるかを自動で判断するアンチブロッキングシステムで本体の損傷を防ぎます。安全性の高い2ステップスイッチとあらゆる角度で使いやすいループハンドルです。ダイヤモンド研磨レーザーカットブレードは最大切断能力(枝径)20mmを実現。先端設置のチッププロテクターで異物刈込を防ぎます。3段階のバッテリー残量表示ランプ。ブラシレスモーター採用です。
用途生垣の刈込み。
セット内容本体のみ※バッテリーと充電器は別売です。
質量(kg)2.6
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)992×240×189
刈込み幅(mm)500
連続使用時間(分)最大約70※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。
ストローク数(min-1[回/分])2800
電源タイプ充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
最大切断枝径(Φmm)20※切断材料によって異なります
内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。