急速充電対応ワイヤレス充電パッド

急速充電対応ワイヤレス充電パッド エアージェイ

超薄型6.6mmのフラットパッドで置きやすいワイヤレス充電器です。安心のワイヤレス充電規格「Qi]正規認定品です。
ワイヤレス充電対応のiPhoneを最大7.5Wで急速充電!Qi対応のAndroidスマホを最大10Wで急速充電可能です。

付属品ワイヤレス充電パッド、microUSBケーブル(ケーブル長120cm)、取扱説明書、保証書(購入時のレシートは保管ください) 材質ABS、PC、アルミ、シリコン 質量(g)約50 出力(W)iPhone最大7.5、Android最大10(急速充電非対応機種は5) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.5×101.5×6.6 入力microUSB 5V2A、9V1.67A RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48459680 AWJ-PD9 BK ブラック
2,728
2,698
2,968 (税込)
6日以内出荷
48459689 AWJ-PD9 WH ホワイト
2,728
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48459689 AWJ-PD9 WH 48459759 AWJ-PD10 WH AWJ-PD10 WH 3WAY ワイヤレス充電器(スタンド&フラット急速充電) エアージェイ 48459759 3WAY ワイヤレス充電器(スタンド&フラット急速充電) エアージェイ 1台 3,398 税込3,738 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする