空気電池 1.4V PR48 /6個パック

空気電池 1.4V PR48 /6個パック FDK

温度変化に強く、安定した放電特性と大容量を誇る補聴器用空気電池。
低温や湿度変化、CO2に弱いといった空気電池の短所を可能な限り改善。
常に安定した電圧で、「聞きやすい環境」を提供します。

質量(g)0.8 タイプ空気電池 電圧(V)1.4 寸法(Φ×mm)7.9×5.4 本数6 使用推奨期限2年 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48482990 PR48(6B)
699
698
768 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする