アルカリ乾電池 単3形 1.5V LR6PS Premium S/4個パック
アルカリ乾電池 プレミアム Sタイプ
長持ち性能と大電流特性を高次元で両立させたアルカリ乾電池。
すべての機器で高性能を発揮。
タイプアルカリ乾電池単3形
電圧(V)1.5
寸法(Φ×mm)14.5×50.5
質量(g/個)23
使用推奨期限10年
グリーン購入法適合
入数(本)4
内容量1個
アルカリ乾電池 プレミアム Sタイプ
長持ち性能と大電流特性を高次元で両立させたアルカリ乾電池。
すべての機器で高性能を発揮。