アルカリ乾電池 単3形 1.5V LR6PS Premium S/4個サスティナパック
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。
液漏れ保障付きです。
抗菌ラベルを採用しています。
使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に
質量(g)23
タイプアルカリ乾電池単3形
電圧(V)1.5
寸法(Φ×mm)14.5×50.5
使用推奨期限10年
グリーン購入法適合
入数(本)4
内容量1個
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。
液漏れ保障付きです。
抗菌ラベルを採用しています。
使用推奨期限10年です。