アルカリ乾電池 単4形
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。
液漏れ保障付きです。
抗菌ラベルを採用しています。
使用推奨期限10年です。
用途大電流機器から小電流機器、すべての機器に
質量(g)11
タイプアルカリ乾電池単4形
電圧(V)1.5
寸法(Φ×mm)10.5×44.5
使用推奨期限10年
グリーン購入法適合
内容量1個
ひとつ上の長持ち性能と大電流特性を両立させ、すべての機器で高性能を発揮します。
液漏れ保障付きです。
抗菌ラベルを採用しています。
使用推奨期限10年です。