曜日別特売

レディススラックス 269-11

レディススラックス 269-11 - KAZEN

制電性に優れた糸と高い防透性のフルダル糸を使用
ニットならではの伸縮性により、長時間の着用でも疲れを感じさせません
シワや型くずれの心配もなく、美しいシルエットを保ちます
キレイ色のニット素材パンツ

仕様防透性:3サックス厚さ3股下(cm)77(フリー)素材シルポート、ポリエステル85%・綿15%内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48461010269-11-SS872855~63
7,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461028269-11-LL1023368~78
7,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466899269-11-3L3L1153780~92
7,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466908269-11-4L4L1244086~100
7,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
48466917269-11-5L5L1314292~106
7,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
48461019269-11-MM943061~70
7,000
取扱い終了
返品不可
48461037269-11-LLLL1103574~85
7,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする