レディスジャケット半袖 263-28

レディスジャケット半袖 263-28 KAZEN

スポーティーなエッセンスをプラスした活動的なケーシースタイル
切り替えラインと同じ位置までボタン位置が下がり、より留めやすくなりました
両腰ポケット付 右胸ポケット付 ネックから袖口にかけて切り替えたスポーティな切り替えラインが魅力
右腰ポケットに内ポケット付、ファスナー仕様

仕様防透性:4.5 ネイビー 厚さ2.5 素材アレニエ、ポリエステル100% 内容量1枚
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48471370 263-28-S S 94 37 21 65
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
48471379 263-28-M M 98 38 22 67
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
48471388 263-28-L L 102 39 23 70
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
48471397 263-28-LL LL 106 40 23 70
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
48471406 263-28-3L 3L 110 42 23 70
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
48471415 263-28-4L 4L 116 44 23 70
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48471370 263-28-S 20131344 263-28-S 263-28-S レディスジャケット半袖 263 KAZEN 20131344 レディスジャケット半袖 263 KAZEN 1枚 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました
48471379 263-28-M 20131353 263-28-M 263-28-M レディスジャケット半袖 263 KAZEN 20131353 レディスジャケット半袖 263 KAZEN 1枚 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました
48471388 263-28-L 20131362 263-28-L 263-28-L レディスジャケット半袖 263 KAZEN 20131362 レディスジャケット半袖 263 KAZEN 1枚 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました
48471397 263-28-LL 20131378 263-28-LL 263-28-LL レディスジャケット半袖 263 KAZEN 20131378 レディスジャケット半袖 263 KAZEN 1枚 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました
48471406 263-28-3L 20131387 263-28-3L 263-28-3L レディスジャケット半袖 263 KAZEN 20131387 レディスジャケット半袖 263 KAZEN 1枚 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました
48471415 263-28-4L 20131396 263-28-4L 263-28-4L レディスジャケット半袖 263 KAZEN 20131396 レディスジャケット半袖 263 KAZEN 1枚 5,998 税込6,598 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする