ワンピース半袖 021-20

ワンピース半袖 021-20 KAZEN

首元が楽なスクエアネックとパイピング使いの優しいデザイン
収納力抜群のポケットもついて便利
左胸ポケット内にペン差しポケット付左腰ポケットの内側にはペン差しとPHS対応ポケット付
機能性に配慮したスリット入り
袖口ラインが引き締まった印象を与えます

仕様防透性:4.5 シロ 厚さ3.5 素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15% 内容量1枚
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48472185 021-20-S S 94 37 22 100
7,800
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48472194 021-20-M M 98 38 23 102
7,800
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48472210 021-20-L L 102 39 24 104
7,800
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48472219 021-20-LL LL 106 40 24 104
7,800
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48472228 021-20-3L 3L 110 42 24 104
7,800
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48472237 021-20-4L 4L 116 44 24 104
7,800
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする