ワンピース半袖 021-21
首元が楽なスクエアネックとパイピング使いの優しいデザイン
収納力抜群のポケットもついて便利
左胸ポケット内にペン差しポケット付左腰ポケットの内側にはペン差しとPHS対応ポケット付
機能性に配慮したスリット入り
袖口ラインが引き締まった印象を与えます
仕様防透性:4.5
色サックス
厚さ3.5
素材ソフトトリコット、ポリエステル85%・綿15%
内容量1枚
首元が楽なスクエアネックとパイピング使いの優しいデザイン
収納力抜群のポケットもついて便利
左胸ポケット内にペン差しポケット付左腰ポケットの内側にはペン差しとPHS対応ポケット付
機能性に配慮したスリット入り
袖口ラインが引き締まった印象を与えます