レディスジャケット半袖 054-28

レディスジャケット半袖 054-28 KAZEN

首元にゆとりを持たせ、片や腕の動きを邪魔しないラグラン袖
プロフェッショナルが求める「動きやすさ」を追求したこだわりの一枚

仕様防透性:4.5 ホワイト×ネイビー 厚さ2.5 素材アレニエ、ポリエステル100% 内容量1枚
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48477776 054-28-S S 90 37.5 66
8,600
 
 
取扱い終了

返品不可
48477785 054-28-M M 94 39 69
8,600
 
 
取扱い終了

返品不可
48477794 054-28-L L 98 40.5 72
8,600
 
 
取扱い終了

返品不可
48477810 054-28-LL LL 102 42 72
8,600
 
 
取扱い終了

返品不可
48477819 054-28-3L 3L 106 43 72
8,600
 
 
取扱い終了

返品不可
48477828 054-28-4L 4L 112 44 72
8,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48477776 054-28-S 55737736 054-28 054-28 レディスジャケット半袖 054 KAZEN 55737736 レディスジャケット半袖 054 KAZEN 1枚 6,398 税込7,038 注文コードが変更になりました
48477785 054-28-M 55737745 054-28 054-28 レディスジャケット半袖 054 KAZEN 55737745 レディスジャケット半袖 054 KAZEN 1枚 6,398 税込7,038 注文コードが変更になりました
48477794 054-28-L 55737754 054-28 054-28 レディスジャケット半袖 054 KAZEN 55737754 レディスジャケット半袖 054 KAZEN 1枚 6,398 税込7,038 注文コードが変更になりました
48477810 054-28-LL 55737763 054-28 054-28 レディスジャケット半袖 054 KAZEN 55737763 レディスジャケット半袖 054 KAZEN 1枚 6,398 税込7,038 注文コードが変更になりました
48477819 054-28-3L 55737772 054-28 054-28 レディスジャケット半袖 054 KAZEN 55737772 レディスジャケット半袖 054 KAZEN 1枚 6,398 税込7,038 注文コードが変更になりました
48477828 054-28-4L 55737788 054-28 054-28 レディスジャケット半袖 054 KAZEN 55737788 レディスジャケット半袖 054 KAZEN 1枚 6,398 税込7,038 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする