消臭・抗菌効果に優れた簡易トイレ 20回分

消臭・抗菌効果に優れた簡易トイレ 20回分 明和グラビア 消臭・抗菌効果に優れた簡易トイレ 20回分 明和グラビア 消臭・抗菌効果に優れた簡易トイレ 20回分 明和グラビア 消臭・抗菌効果に優れた簡易トイレ 20回分 明和グラビア 消臭・抗菌効果に優れた簡易トイレ 20回分 明和グラビア 消臭・抗菌効果に優れた簡易トイレ 20回分 明和グラビア

防災・アウトドア・渋滞時に使用可能。簡易トイレ。

用途
もしもの時に備える簡易トイレ
防災・アウトドア・渋滞時に使用可能
袋・凝固剤ともに消臭機能。
袋は抗菌・消臭
日本製
セット内容トイレ用袋 20枚、処理用袋2枚、凝固剤 20個 材質トイレ用袋/処理用袋:ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー 使用可能回数20回分 内容量1袋(20枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48532096 SMT-20
2,730
2,498
2,748 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする