SILH-CAMEO-5-PLUS-J シルエットカメオ5 プラス

SILH-CAMEO-5-PLUS-J シルエットカメオ5 プラス シルエットジャパン

厚さ(mm)最小メディア:3 寸法(mm)動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし) 質量(kg)5.7 消費電力(W)25 対応OSWindows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)642.2×124.2×176.4 機能トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数装着可能なペン:2本 インターフェースUSB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源AC Adapter DC24 V/1.25A 最大速度(mm/sec)300 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48532595 SILH-CAMEO-5-PLUS-J
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする