カウンタークロス 100枚入 (35×60cm) 薄手タイプ

カウンタークロス 100枚入 (35×60cm) 薄手タイプ 橋本クロス

乾燥が早く、雑菌が繁殖しにくい不織布ふきん。耐摩耗性を向上。毛羽立ちが少なく丈夫で破れにくい。水・油汚れをしっかり拭き取ります。

用途テーブルふきん、食器ふきん、調理や加工時の水分や油分の吸収、食器棚のシート、キッチンやご家庭の掃除などに。キッチン/飲食店/ふきん/クロス/医療現場/オフィス/食堂/社食/レストラン/拭き掃除/テーブル拭き 材質レーヨン、ポリエステル ホワイト 区分新品 タイプ薄手 寸法(cm)35×60 内容量1袋(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48533304 2UW
オープン
1,798
1,978 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする