ナイロンコード 2.2mm四角型ナチュラル

ナイロンコード 2.2mm四角型ナチュラル - カルエンタープライズナイロンコード 2.2mm四角型ナチュラル - カルエンタープライズ

草刈り用のナイロンコードです。
石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。
1Mごとにマークがついているので使うときに便利です。

用途草刈り仕様(側面)ストレート、(断面)四角形形状四角型素材ナチュラル太さ(mm)2.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
485370302.2角×2M×2本入2
500
499
549(税込)
3日以内出荷
485370392.2角×3M×2本入3
610
599
659(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする