カルエンタープライズ
ナイロンコード 2.2mm四角型ナチュラル スプールパック
草刈り用のナイロンコードです。
石や異物の多いところ、樹の根際などに特に性能を発揮します。
1Mごとにマークがついているので使うときに便利です。
用途
草刈り
仕様
(側面)ストレート、(断面)四角形
形状
四角型
素材
ナチュラル
太さ(mm)
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48537048
2.2×30m
30
¥
3,080
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
48537057
2.2×50m
50
¥
3,850
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
48537066
2.2×100m
100
¥
6,820
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください