カーペットクリーナー コードレスタイプ
布の汚れを水の力で浮かして吸引。カーペットや社内のお掃除にぴったり。布製品を簡単に水洗い。布の汚れを水の力で浮かして吸引します。
コードレスだからどこでも使える。ノズルが軽くて持ちやすい。タンクを本体に集約させることで手元の負担軽減。水だけで洗うから赤ちゃんやペットがいる場所に使用しても安心。
用途カーペット、ソファー、カーシートなどの清掃に。車内清掃/ぬいぐるみ/コードレス/充電/クリーナー/掃除機/ファブリック/軽量/シンプル/ベビー/赤ちゃん/子供部屋/ペット
セット内容本体、伸縮ホース、ハンドツール、クリーニングキャップ、バッテリーチャージャー、バッテリー(リチウムイオン充電池 LIB-SE3232)
材質ABS、PP
質量(kg)3.5
消費電力(W)150
タンク容量(L)貯水1.8、回収0.6
使用時間(分)約15
充電時間(時間)約4
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)32×23.5×33.3
内容量1台