高効率石油ガス化温水暖房専用熱源機 屋内据置形 エコフィール
温水暖房、比例制御、点検お知らせ、E-con、給油検知対応(FC-2Hのみ)
用途床暖房や浴室暖房乾燥機、ルームヒーターなどの暖房端末が使用できます。暖房端末を増やす場合に便利です。エコフィール対応。
接続口径暖房配管:R3/4(20A)
タイプ1温度タイプ
種類暖房専用
ガスの種類石油ガス
設置形態屋内据置形 キャンドポンプ内蔵/半密閉式
グリーン購入法適合
排水口径(Φmm)Rp1/2(15A
グリーンマーク認定
内容量1台
注意
※排気延長:3m 3曲がり以内 ※標高1,300mを超える場所では、給排気筒の延長はできません。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |