曜日別特売

L-500用電磁式プローブ

L-500用電磁式プローブ - ケツト科学研究所

膜厚計L-500用新開発プローブ
電磁式プローブ(磁性金属素地用)
アプリケーションメモリを50本まで保存
パイプ内面測定用

測定方式電磁誘導式測定精度15μm未満±0.3μm/15μm以上1000μm未満±2%/1000μm以上±3%対応機種膜厚計 L-500測定対象磁性金属上の非磁性被膜測定範囲(μm)0 ~ 2500または99.0mils内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48537258EP-120
240,000
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする