ケツト科学研究所
電磁式プローブ
膜厚計L-500用新開発プローブ
電磁式プローブ(磁性金属素地用)
測定方式
電磁誘導式
測定精度
15μm未満±0.3μm/15μm以上1、000μm未満±2%/1、000μm以上±3%
対応機種
膜厚計 L-500
測定対象
磁性金属上の非磁性被膜
測定範囲(μm)
0 ~ 2、500または99.0mils
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48537215
EP-100
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください