佐渡島
クリンノンスリップタイル 平面・斜面・踊場用 L型
硬質ゴム入りすべり止め床材です。優れた防音効果、安全かつ快適な歩行性で各種交通路をはじめ、一般建設施設や公共各種施設等に。
用途
工事や作業に
材質
コンクリート
質量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
297×297×25
柄
モルタル
注意
※コンクリートの性質上、表面が白くなっていく「白華現象」が発生する場合があります。
※商品の特性上、サイズ・重量にばらつきがあります。
※ご注文数量によりパレット出荷、車上渡しの場合あり。
※お客様にてパレット処分をお願い致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48538536
-
1枚
¥
2,540
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50734689
-
1セット(10枚)
¥
25,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50734698
-
1セット(30枚)
¥
76,200
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。