曜日別特売

ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ

ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ - ギケン

ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ
1mm以下の極薄肉加工にも対応。
オイルホール無し。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能

材質超硬(K-10)刃数2被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコーティング(水素フリー)内容量1本
注意
※ワークは必ずしっかりと固定し、必ず抜け代が貫通するようにご使用ください。
※ドリル装着時のフレが大きいと、穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります。
※切削時に甲高い音が発生しますが、ゼロバリの特性の為、加工への影響はありません。
全101種類を絞り込む
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
101種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
抜代(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48541808GK-HAZ0200DLC5015325
13,520
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48541817GK-HAZ0210DLC601832.16
13,520
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48541826GK-HAZ0220DLC601832.26
13,520
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48541835GK-HAZ0230DLC601832.36
13,520
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48541844GK-HAZ0240DLC601832.46
13,520
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48541860GK-HAZ0250DLC601832.56
13,520
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48541869GK-HAZ0260DLC602032.66
13,520
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48541878GK-HAZ0270DLC602032.76
13,520
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48541887GK-HAZ0280DLC602032.86
13,520
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48541896GK-HAZ0290DLC602032.96
13,520
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48541905GK-HAZ0300DLC6020336
13,520
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48541914GK-HAZ0310DLC602543.16
14,210
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48541930GK-HAZ0320DLC602543.26
14,210
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48541939GK-HAZ0330DLC602543.36
14,210
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48541948GK-HAZ0340DLC602543.46
14,210
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48541957GK-HAZ0350DLC602543.56
14,210
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48541966GK-HAZ0360DLC602543.66
14,210
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48541975GK-HAZ0370DLC602543.76
14,210
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48541984GK-HAZ0380DLC602543.86
14,210
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48542000GK-HAZ0390DLC602543.96
14,210
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48542009GK-HAZ0400DLC6025446
14,210
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
48542018GK-HAZ0410DLC753064.17
14,920
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
48542027GK-HAZ0420DLC753064.27
14,920
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
48542036GK-HAZ0430DLC753064.37
14,920
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
48542045GK-HAZ0440DLC753064.47
14,920
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
48542054GK-HAZ0450DLC753064.57
14,920
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
48542070GK-HAZ0460DLC753064.67
15,290
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
48542079GK-HAZ0470DLC753064.77
15,290
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
48542088GK-HAZ0480DLC753064.87
15,290
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
48542097GK-HAZ0490DLC753064.97
15,290
13,980
15,378(税込)
当日出荷
48542106GK-HAZ0500DLC7530657
15,290
13,980
15,378(税込)
当日出荷
48542115GK-HAZ0510DLC753565.17
15,660
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48542124GK-HAZ0520DLC753565.27
15,660
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48542140GK-HAZ0530DLC753565.37
15,660
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48542149GK-HAZ0540DLC753565.47
15,660
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48542158GK-HAZ0550DLC753565.57
15,660
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48542167GK-HAZ0560DLC753565.67
16,030
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48542176GK-HAZ0570DLC753565.77
16,030
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48542185GK-HAZ0580DLC753565.87
16,030
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48542194GK-HAZ0590DLC753565.97
16,030
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48542210GK-HAZ0600DLC7535667
16,030
14,980
16,478(税込)
当日出荷
48542219GK-HAZ0610DLC1004086.18
21,120
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48542228GK-HAZ0620DLC1004086.28
21,120
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48542237GK-HAZ0630DLC1004086.38
21,120
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48542246GK-HAZ0640DLC1004086.48
21,120
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48542255GK-HAZ0650DLC1004086.58
21,120
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48542264GK-HAZ0660DLC1004086.68
21,620
19,980
21,978(税込)
当日出荷
48542280GK-HAZ0670DLC1004086.78
21,620
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48542289GK-HAZ0680DLC1004086.88
21,620
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48542298GK-HAZ0690DLC1004086.98
21,620
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ゼロバリ アルミ穿孔テスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする