ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-OH

ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(スチール用) GK-HFZX-OH - ギケン

ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ
多刃により面粗度向上。
HRC35~40以下の鋼に対応。
オイルホール有。
下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能

刃数4被削材炭素鋼・ハイテン・SCM・FCDコーティングGQAコート内容量1本
注意
※湿式穿孔でお願いします。
※ワークは必ずしっかりと固定し、抜け代が貫通するようにご使用下さい。
※ドリル装着時のフレが大きいと、溶着や穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります。
全131種類を絞り込む
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
131種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
抜代(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48552256GK-HFZX-OH0300GQA6221331.8
24,170
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48552265GK-HFZX-OH0310GQA752843.12.1
24,280
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48552274GK-HFZX-OH0320GQA752843.22.1
24,280
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48552290GK-HFZX-OH0330GQA752843.32.1
24,280
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48552299GK-HFZX-OH0340GQA752843.42.1
24,280
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48552308GK-HFZX-OH0350GQA752843.52.1
24,280
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48552317GK-HFZX-OH0360GQA752843.62.4
24,280
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48552326GK-HFZX-OH0370GQA752843.72.4
24,280
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48552335GK-HFZX-OH0380GQA752843.82.4
24,280
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48552344GK-HFZX-OH0390GQA752843.92.4
24,280
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48552360GK-HFZX-OH0400GQA7528442.4
24,280
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
48552369GK-HFZX-OH0410GQA903564.12.7
27,640
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48552378GK-HFZX-OH0420GQA903564.22.7
27,640
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48552387GK-HFZX-OH0430GQA903564.32.7
27,640
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48552396GK-HFZX-OH0440GQA903564.42.7
27,640
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48552405GK-HFZX-OH0450GQA903564.52.7
27,640
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48552414GK-HFZX-OH0460GQA903564.63
28,370
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48552430GK-HFZX-OH0470GQA903564.73
28,370
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48552439GK-HFZX-OH0480GQA903564.83
28,370
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48552448GK-HFZX-OH0490GQA903564.93
28,370
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48552466GK-HFZX-OH0500GQA9035653
28,370
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
48552484GK-HFZX-OH0510GQA904265.13.6
29,080
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
48552509GK-HFZX-OH0520GQA904265.23.6
29,080
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
48552527GK-HFZX-OH0530GQA904265.33.6
29,080
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
48552545GK-HFZX-OH0540GQA904265.43.6
29,080
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
48552570GK-HFZX-OH0550GQA904265.53.6
29,080
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
48552588GK-HFZX-OH0560GQA904265.63.6
29,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
48552606GK-HFZX-OH0570GQA904265.73.6
29,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
48552624GK-HFZX-OH0580GQA904265.83.6
29,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
48552649GK-HFZX-OH0590GQA904265.93.6
29,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
48552667GK-HFZX-OH0600GQA9042663.6
29,800
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
48552685GK-HFZX-OH0610GQA1004986.13.9
38,340
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
48552710GK-HFZX-OH0620GQA1004986.23.9
38,340
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
48552728GK-HFZX-OH0630GQA1004986.33.9
38,340
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
48552746GK-HFZX-OH0640GQA1004986.43.9
38,340
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
48552798GK-HFZX-OH0650GQA1004986.53.9
38,340
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
48552816GK-HFZX-OH0660GQA1004986.64.2
39,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
48552834GK-HFZX-OH0670GQA1004986.74.2
39,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
48552859GK-HFZX-OH0680GQA1004986.84.2
39,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
48552877GK-HFZX-OH0690GQA1004986.94.2
39,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
48552895GK-HFZX-OH0700GQA10049874.2
39,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
48552920GK-HFZX-OH0710GQA1005687.14.5
39,880
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
48552938GK-HFZX-OH0720GQA1005687.24.5
39,880
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
48552956GK-HFZX-OH0730GQA1005687.34.5
39,880
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
48552974GK-HFZX-OH0740GQA1005687.44.5
39,880
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
48552999GK-HFZX-OH0750GQA1005687.54.5
39,880
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
48553017GK-HFZX-OH0760GQA1005687.64.8
40,250
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
48553035GK-HFZX-OH0770GQA1005687.74.8
40,250
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
48553060GK-HFZX-OH0780GQA1005687.84.8
40,250
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
48553078GK-HFZX-OH0790GQA1005687.94.8
40,250
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

切削速度がゼロバリ従来品の約2倍!!鉄用4枚刃ゼロバリX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする