販売らくだ24普及版
インボイス制度に対応した納品書・請求書・領収書なども、素早く簡単に、そしてキレイに印刷できます。種類豊富な伝票のテンプレートから選んで、入力して、印刷するだけの簡単操作で使いこなせます。見積書、納品書、請求書、領収証などを印刷できます。インボイス制度施行後の、適格請求書等保存方式に対応した複数税率の伝票を発行できます。既存伝票を利用して適格返還請求書を作ることが可能です。種類豊富な専用帳票だけでなく普通紙へのカラー印刷が可能です。電子帳簿保存法に沿ったファイル名称でPDF形式の伝票を出力できるので、社内だけでなくテレワーク先からも伝票を相手先へメール添付して送付できます。作成した本ソフト内の伝票データは、取引日付、取引先、取引金額などで検索できるので電子帳簿保存法のデータベース保存要件に準拠しています。CSV形式での伝票データ出力も可能です。一度作った伝票をコピーして新たな伝票を作成したり、既存伝票の一部を取り込んで新しい伝票を作成したりできるので作業効率が向上します。売上の様々な集計により分析まで行いたい、といったニーズに対応し豊富な集計表を用意しています。集計表のエクスポート機能でより多彩で詳細な分析やデータ活用が可能です。商品台帳には複数単価を設定可能です。得意先ごとの掛け率も設定できます。1年間の「無償保守サービス」がついていますのでアップデートなどの更新も安心です。2年目以降は有償で保守サービスを継続できます。
内容量1個