曜日別特売

LEDで光る充電式タスキ カラビナ付き

LEDで光る充電式タスキ カラビナ付き - トライメイトLEDで光る充電式タスキ カラビナ付き - トライメイト

充電式のLEDタスキです。夜間の作業やジョギング、犬の散歩時に車や自転車からの視認性を上げ、追突対策に役立ちます。

用途夜間の交通整理やパトロールやジョギングなどに付属品USBケーブル材質ナイロン寸法(mm)50×750グリーン質量(g)80点灯方式高速点滅→低速点滅→点灯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48594615TR-AHO001-GR
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする