HONO 難燃カーゴ

HONO 難燃カーゴ - 村上被服HONO 難燃カーゴ - 村上被服HONO 難燃カーゴ - 村上被服HONO 難燃カーゴ - 村上被服HONO 難燃カーゴ - 村上被服HONO 難燃カーゴ - 村上被服

接炎しても燃え広がることなく炭化します。JIS規格・ISO規格適合
溶接及び関連作業用防護服 JIS T 8128:2018 (ISO 11611:2015)
熱及び火炎に対する防護服 JIS T 8129:2018 (ISO 11612:2015)
防護服-火炎に対する防護服 JIS T 8130:2018 (ISO 14116:2015)

種別カーゴパンツネイビーサイズL混率(%)綿100股下(cm)80ウエスト(cm)85機能耐炎、耐熱、制電性、JIS規格適合、安全設計、消臭テープ内容量1着
注意
※JIS規格適合デザイン
※必ず、メーカーJIS規格取得商品(4403-難燃ブルゾン,4404-難燃カーゴ)を上下同時に着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
485958304404
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする