曜日別特売

PCパートサークルスプリンクラー

PCパートサークルスプリンクラー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCパートサークルスプリンクラー - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

広く、狭くなど散水パターンの切替えができます。散水範囲・飛距離の調整も可能です。360°回転し、散水することができます。内径12~18mmのホースに合います。(付属のバンドは内径15・外径20mm用です。)

用途散水用のスプリンクラーとして仕様設定範囲散水付属品バンド1個付、シールテープ付材質ポリアセタール口径(Φmm)4水量(L/min)9.5/0.1MPa、 13.5/0.2MPa、 16.0/0.3MPa散水範囲(m)max:16.0/0.1MPa、 19.0/0.2MPa、 20.0/0.3MPa、 min:9.0/0.1MPa、 9.0/0.2MPa、 11.0/0.3MPa内容量1個
注意
※スプリンクラー取付時、配管内にゴミ、砂などが入らないように取付けてください。目づまりの原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48597756C517-13
7,200
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする