HIOKI(日置電機)
接続ケーブル
ケーブル長1m・2芯
赤線:電圧入力(+)
黒線:電圧入力(ー)
黄線:プレヒート信号
白線:プレヒート用 GND
適合
(製品)LR5041・LR5042・LR5043・LR5061
内容量
1個
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48603390
LR9802
¥2,700
¥
2,698
¥2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください