省電力でも、背中・ひざ・肩をしっかり温めてくれる!洗濯可能なホットマット
セット内容本体、コントローラー付電源ケーブル、日本語説明書材質本体:ポリエステル90%、ポリプロピレン10%質量(g)コントローラー:約200電源(V)AC100 50/60Hz寸法(幅W×奥行D)(mm)430×900コード長さ(m)2.7本体質量(g)約380消費電力約60W安全装置温度ヒューズモード6段階(01/02/03/04/05/06)※06はダニ退治モード ※01:約42度、02:約45度、03:約48度、04:約52度、05:約55度、06:約58度タイマー4段階(0.5h/1.0h/2.0h/4.0h)ケーブル長(cm)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約210、リモコンから本体ソケットまでの長さ:約50、全長:約260(コントローラー部分を含む)ヒーター温度(℃)42/48/52/55/58内容量1個