坂口電熱
ファイバーペーパー
生体溶解性繊維(AESウール)を紙状にした製品で、優れた断熱性を有し、柔軟性が高く、耐火物の緩衝材等に使用されます。
厚さ(mm)
1
成分
(化学成分)SiO2:77%、CaO+MgO:20%
寸法(mm)
300×300
耐熱温度(℃)
1300
密度(kg/m
3
)
かさ密度:220
内容量
1枚
注意
※品質に関わる数値は代表値であり規格値ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48603286
BSSRP300
1300
300×300
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください