大和バルブ
蝶ハンドル 青銅400型フルボアボールバルブ
蝶ハンドル
材質
(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE
接続
(管)ねじ込み
使用流体
水・油・空気
最高許容圧力(MPa)
常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7
ハンドル形状
蝶ハンドル
呼び圧力
400型
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48605806
BVHBW
15A
1/2
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48605815
BVHBW
20A
3/4
¥
14,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48605824
BVHBW
25A
1
¥
20,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48605840
BVHBW
32A
1 1/4
¥
30,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48605849
BVHBW
40A
1 1/2
¥
38,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48605858
BVHBW
50A
2
¥
62,100
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材