BVHBW 蝶ハンドル 青銅400型フルボアボールバルブ 大和バルブ 48605858

蝶ハンドル 青銅400型フルボアボールバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)50A
内容量1台注文コード48605858品番BVHBW
参考基準価格(税別)¥62,100販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

蝶ハンドル

呼び径(A)
50A
呼び径(inch)
2
材質
(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(スピンドル)NBY、(弁体)SUS304、(シート)PTFE
寸法L(mm)
119
寸法H(mm)
82
寸法D(mm)
111
接続
(管)ねじ込み
使用流体
水・油・空気
最高許容圧力(MPa)
常温の水・油:2.8、常温の空気:1.0、120℃以下の水・油・空気:0.7
ハンドル形状
蝶ハンドル
呼び圧力
400型
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする