アーテック[学校教材・教育玩具]
ソリア ミニカン ブラック
室内栽培に使えるリアルな缶
容量110ml、プラスチック製の缶です。
材質:ポリエチレン。サイズ:Φ61×57。セット内容:本体×1
用途
図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。
仕様
1個梱包形態:袋入り
セット内容
本体×1
材質
ポリエチレン
色
ブラック
容量(mL)
110
直径(Φmm)
61
高さ(mm)
57
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48608229
55474
オープン
¥
291
¥
320
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください