曜日別特売

青銅10Kねじ込み形リフト逆止め弁

青銅10Kねじ込み形リフト逆止め弁 - 大和バルブ

JIS準拠品

材質青銅接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0バルブ種類リフトチェッキ内容量1台
注意
※蒸気にはダクタイル製品をお勧めします。可燃性及び毒性ガスにはご使用出来ません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48606199B10LC151/210K
6,580
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
48606208B10LC203/410K
9,160
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
48606217B10LC25110K
13,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
48606226B10LC321 1/410K
19,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48606235B10LC401 1/210K
26,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
48606244B10LC50210K
40,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする